PRO-LINE DNFR60 Jalkatuki 60 W x 12 S x 2 H Beige / musta | AD9ZKF 4VZN9

PRO-LINE DNFR60 Jalkatuki 60 L x 12 S x 2 K Beige/musta

Varastossa
Tuote: AD9ZKF Malli: DNFR60Ristiviite: 4VZN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
VäriBeige / musta
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
PRO-LINE FR60-L14 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNM 16D635 FR60-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR60-A31 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNN 16D636 FR60-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR72-L14 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Sininen | AA7MNP 16D637 FR72-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR72-A31 Jalkatuki 72 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Harmaa | AA7MNQ 16D638 FR72-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "72 "€82.57
Tarjouspyyntö
PRO-LINE FR60-627 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Valkoinen | AA8CDD 16Y924 60-627 FRValkoinen1.5 "Kuvioitu jauhemaali1.5 "60 "€86.45
PRO-LINE FR60 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVV 1UG98 FR60 / H11Beige1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57
PRO-LINE FR72 / H11 Jalkatuki 60 W x 1-1 / 2 S x 1-1 / 2 H Beige | AB3MVW 1UG99 FR72 / H11Beige1.5 "Jauhemaali1.5 "60 "€82.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE DNFR60 Jalkatuki 60 L x 12 S x 2 K Beige/musta
€338.39 / yksikkö