PRO-LINE DNES72 Power Strip 72w x 10d x 10h Beige / musta | AD9ZKJ 4VZP3

PRO-LINE DNES72 Power Strip 72w x 10d x 10h Beige/musta

Tuote: AD9ZKJ Malli: DNES72Ristiviite: 4VZP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€642.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriBeige / musta
Syvyys10 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliAlumiini
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE ES48 / ESMR60-L14 Virtalähde 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Sininen | AA7MND 16D627 ES48 / ESMR60-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini60 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR60-A31 Virtaliuska 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Harmaa | AA7MNE 16D628 ES48 / ESMR60-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini60 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR72-L14 Virtalähde 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Sininen | AA7MNF 16D629 ES48 / ESMR72-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini72 "€185.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ES48 / ESMR72-A31 Virtaliuska 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Harmaa | AA7MNG 16D630 ES48 / ESMR72-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini72 "€185.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ESMR60 / ES48627 Virtaliuska 60 W x 2 S x 2 Tuumaa H Valkoinen | AA8CDE 16Y925 ESMR60 / ES48627Valkoinen2"Kuvioitu jauhemaali2"Teräs60 "€181.89
PRO-LINE MO / ES48 Power Strip 49w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2 H Musta | AC3WCP 2WXT7 MO / ES48Musta1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini49 "€130.21
PRO-LINE ES48 / ESMR72 -virtaliuska 72 W x 2 S x 2 Tuumaa H Beige | AD9RJE 4UJ49 ES48 / ESMR72Beige2"Jauhemaali2"Alumiini72 "€185.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE DNES72 Power Strip 72w x 10d x 10h Beige/musta
€642.95 / yksikkö