Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE ES48 / ESMR60-L14 Virtalähde 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Sininen | AA7MND 16D627

PRO-LINE ES48/ESMR60-L14 Power Strip 60 lev. x 1-1/2 p x 1-1/2 h sininen

Varastossa
Tuote: AA7MND Malli: ES48/ESMR60-L14Ristiviite: 16D627

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus1.5 "
MateriaaliAlumiini
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
PRO-LINE ES48 / ESMR60-A31 Virtaliuska 60w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Harmaa | AA7MNE 16D628 ES48 / ESMR60-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini60 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR72-L14 Virtalähde 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Sininen | AA7MNF 16D629 ES48 / ESMR72-L14sininen1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini72 "€185.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ES48 / ESMR72-A31 Virtaliuska 72w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2h Harmaa | AA7MNG 16D630 ES48 / ESMR72-A31Harmaa1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini72 "€185.23
Tarjouspyyntö
PRO-LINE ESMR60 / ES48627 Virtaliuska 60 W x 2 S x 2 Tuumaa H Valkoinen | AA8CDE 16Y925 ESMR60 / ES48627Valkoinen2"Kuvioitu jauhemaali2"Teräs60 "€181.89
PRO-LINE MO / ES48 Power Strip 49w x 1-1 / 2d x 1-1 / 2 H Musta | AC3WCP 2WXT7 MO / ES48Musta1.5 "Jauhemaali1.5 "Alumiini49 "€130.21
PRO-LINE ES48 / ESMR72 -virtaliuska 72 W x 2 S x 2 Tuumaa H Beige | AD9RJE 4UJ49 ES48 / ESMR72Beige2"Jauhemaali2"Alumiini72 "€185.23
PRO-LINE ES48 / ESMR60 -virtaliuska 60 W x 2 S x 2 Tuumaa H Beige | AD9RJK 4UJ54 ES48 / ESMR60Beige2"Jauhemaali2"Alumiini60 "€185.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE ES48/ESMR60-L14 Power Strip 60 lev. x 1-1/2 p x 1-1/2 h sininen
€185.23 / yksikkö