PRO-LINE DN6030SSESD Yksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJP 4VZL3

PRO-LINE DN6030SSESD Yksipuolinen Ergo-uloketyöasema, korkeus 82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZJP Malli: DN6030SSESDRistiviite: 4VZL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,378.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen kannettava työpöytä
SäätötyyppiLiu'uta pultti
VäriBeige
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus82 "
Pituus60 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE DN6030SSPL Yksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJN 4VZL2 DN6030SSPL60 "Laminaatti€2,180.38
PRO-LINE DN7230SSPL Yksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJQ 4VZL4 DN7230SSPL72 "Laminaatti€2,213.30
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN7230SSESD Yksipuolinen Ergo-konsolityöasema, jonka korkeus on 82 tuumaa | AD9ZJR 4VZL5 DN7230SSESD72 "ESD-laminaatti€2,737.80
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN6030SAPL yksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJT 4VZL6 DN6030SAPL60 "Laminaatti€1,537.36
PRO-LINE DN6030SAESD Yksipuolinen Ergo-konsolityöasema 82 tuuman korkeudella | AD9ZJU 4VZL7 DN6030SAESD60 "ESD-laminaatti€1,695.24
PRO-LINE DN7230SAPL yksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJV 4VZL8 DN7230SAPL72 "Laminaatti€1,655.60
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN7230SAESD Yksipuolinen Ergo-kannatin työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJW 4VZL9 DN7230SAESD72 "ESD-laminaatti€1,862.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE DN6030SSESD Yksipuolinen Ergo-uloketyöasema, korkeus 82 tuumaa
€2,378.04 / yksikkö