PRO-LINE DN6030DSESD Kaksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJY 4VZN2

PRO-LINE DN6030DSESD Kaksipuolinen Ergo Cantilever -työasema, korkeus 82 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZJY Malli: DN6030DSESDRistiviite: 4VZN2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,262.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen kaksipuolinen kannettava työpöytä
SäätötyyppiLiu'uta pultti
VäriBeige
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus82 "
Pituus60 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus1.25 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliESD-laminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 138.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyöpinnan materiaaliHinta
PRO-LINE DN6030DSPL Kaksipuolinen Ergo-kannatin työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJX 4VZN1 DN6030DSPL60 "Laminaatti€2,953.13
PRO-LINE DN7230DSPL Kaksipuolinen Ergo-kannatin työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZJZ 4VZN3 DN7230DSPL72 "Laminaatti€3,039.09
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN7230DSESD Kaksipuolinen Ergo-kannatinverkkotyöasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZKA 4VZN4 DN7230DSESD72 "ESD-laminaatti€3,706.03
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN6030DAPL Kaksipuolinen Ergo-konsolityöasema, jonka korkeus on 82 tuumaa | AD9ZKB 4VZN5 DN6030DAPL60 "Laminaatti€2,754.56
PRO-LINE DN6030DAESD Kaksipuolinen Ergo Cantilever -työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZKC 4VZN6 DN6030DAESD60 "ESD-laminaatti€3,048.03
PRO-LINE DN7230DAPL Kaksipuolinen Ergo-kannatin-työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZKD 4VZN7 DN7230DAPL72 "Laminaatti€2,480.28
Tarjouspyyntö
PRO-LINE DN7230DAESD Kaksipuolinen Ergo Cantilever -työasema, 82 tuuman korkeus | AD9ZKE 4VZN8 DN7230DAESD72 "ESD-laminaatti€3,107.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE DN6030DSESD Kaksipuolinen Ergo Cantilever -työasema, korkeus 82 tuumaa
€3,262.86 / yksikkö