Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE 164-314NL -sovitin 3/4 tuuman Cvv x Fip | AF7YWJ 23NY85

PRO-LINE 164-314NL sovitin 3/4 tuuman Cpvc x Fip

Varastossa
Tuote: AF7YWJ Malli: 164-314NLRistiviite: 23NY85

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliCPVC x FIP
NoudattaminenUPC, AB1953, NSF / ANSI 61
Yhteyden tyyppiMPT x juote, CTS x IPS
Max. Paine200 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.7
Laivan pituus (cm)3.33
Laivan leveys (cm)3.1
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
PRO-LINE 164-303NL -sovitin 1/2 tuuman Cpvc x Mip | AF7YWE 23NY81 164-303NLCPVC x MIP1"1 / 2 "€14.04
PRO-LINE 164-304NL -sovitin 3/4 tuuman Cvv x Mip | AF7YWF 23NY82 164-304NLCPVC x MIP1"3 / 4 "€19.01
PRO-LINE 164-305NL -adapteri 1 tuuman Cpvc x Mip | AF7YWG 23NY83 164-305NLCPVC x MIP1 1 / 16 "1"€24.86
PRO-LINE 164-313NL -sovitin 1/2 tuuman Cvv x Fip | AF7YWH 23NY84 164-313NLCPVC x FIP1"1 / 2 "€12.19
PRO-LINE 164-315NL -sovitin 1 tuuman Cpvc x Fip | AF7YWK 23NY86 164-315NLCPVC x FIP1 1 / 16 "1"€33.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE 164-314NL sovitin 3/4 tuuman Cpvc x Fip
€17.50 / yksikkö