Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC VIZZ-II turvaluokiteltu ajovalaisin, 200 Lm maksimikirkkaus, 4 tunnin käyttöaika maksimikirkkaudella | CT7ZXZ 49XH38

PRINCETON TEC VIZZ-II Safety-Rated Headlamp, 200 Lm Max Brightness, 4 Hr Run Time At Max Brightness

Varastossa
Tuote: CT7ZXZ Model: VIZZ-IIRistiviite: 49XH38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeadlamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCETON TEC EOS-II-MPLS Turvallisuusluokiteltu ajovalaisin, 170 Lm:n maksimikirkkaus, 4 tunnin käyttöaika maksimikirkkaudella | CT7ZXX 56MD40 EOS-II-MPLS€140.20
PRINCETON TEC VIZZ-II-MPLS Turvallisuusluokiteltu ajovalaisin, 200 Lm maksimikirkkaus, 4 tunnin käyttöaika maksimikirkkaudella | CT7ZXY 56MD39 VIZZ-II-MPLS€163.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC VIZZ-II Safety-Rated Headlamp, 200 Lm Max Brightness, 4 Hr Run Time At Max Brightness
€105.51 / yksikkö