Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC AMP1LC-BK Kannettava taskulamppu Musta 45 Lm | AA8TKV 19YH53

PRINCETON TEC AMP1LC-BK Kädessä pidettävä taskulamppu musta 45 Lm

Varastossa
Tuote: AA8TKV Malli: AMP1LC-BKRistiviite: 19YH53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika72 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys58m
korinvärisetNeon keltainen
Rungon halkaisija1.25 "
Rungon materiaaliXylex
Kynttilän voima45 lm
Halkaisija3 / 4 "
Pudotusarvio2m
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus4"
Lens MaterialLexan
ValotehoValkoinen
ValotehotilatKorkea
Lumens45
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho45
Paristojen määrä2
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa72 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
TurvallisuusarviointiNR
Kytkimen tyyppiKierrä pää
Veden tunkeutumisluokitusIPX8
Paino paristoilla2.01 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8513100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoPituusLumensLumen-alueSuurin lumenia tehoParistojen määräHinta
PRINCETON TEC LG1-BK Kannettava taskulamppu Musta 210 Lm | AA8TKR 19YH50 LG1-BKSäädettävä10 hr.AA6"210100 ja 2492104€71.64
PRINCETON TEC LG1-NY Kannettava taskulamppu Neonkeltainen 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYSäädettävä10 hr.AA6"210100 ja 2492104€70.90
PRINCETON TEC AMP1LC-NY Kannettava taskulamppu Neonkeltainen 45 Lm | AA8TKU 19YH52 AMP1LC-NYSäädettävä72 hr.AAA4"450 ja 49452€28.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC AMP1LC-BK Kädessä pidettävä taskulamppu musta 45 Lm
€28.27 / yksikkö