Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE SVW1BA1 -työosio AF2NGU 6W551

PRINCE SVW1BA1 Työosio

Varastossa
Tuote: AF2NGU Malli: SVW1BA1Ristiviite: 6W551

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen työosa
Säädettävä PSI-alue3000
Virtausnopeus12 GPM
asema3
TyyppiPinoventtiili
Tavan4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Takaiskuventtiilin tyyppi (kuorman pito)
    • Piiriosa (rinnakkainen)
    • Langan siirto (# 8 ORB (3 / 4-16) Suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCE SVW1AA1 -työosio | AF2NGV 6W552 SVW1AA1€266.07
PRINCE SVW1CA1 -työosio AF2NGW 6W553 SVW1CA1€263.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SVW1BA1 Työosio
€276.36 / yksikkö