Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE SVW1AA1 -työosio | AF2NGV 6W552

PRINCE SVW1AA1 Työosio

Varastossa
Tuote: AF2NGV Malli: SVW1AA1Ristiviite: 6W552

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen työosa
Säädettävä PSI-alue3000
Virtausnopeus12 GPM
asema3
TyyppiPinoventtiili
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (kevät)
    • Takaiskuventtiilin tyyppi (kuorman pito)
    • Piiriosa (rinnakkainen)
    • Langan siirto (# 8 ORB (3 / 4-16) Suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRINCE SVW1BA1 -työosio AF2NGU 6W551 SVW1BA1€327.63
PRINCE SVW1CA1 -työosio AF2NGW 6W553 SVW1CA1€283.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SVW1AA1 Työosio
€266.07 / yksikkö