POWERMATIC 1791308 Jointer 3 Hv 3/4 tuumaa | AD4QJB 42W882

POWERMATIC 1791308 Liitos 3 Hp 3/4 In

Tuote: AD4QJB Malli: 1791308Ristiviite: 42W882
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,998.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjointer
Ampeeria6.5
rakentaminenValurauta / Metalli
Leikkauksen syvyys3/4 tuumaa
PääHelical
HP3
Hz60
Ei kuormitusta RPM5000
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus84 "
kokonaisleveys28 "
Kallistuskulma0-90 R, 0-45 L
Työkalun paino762 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 365.4
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)227.33
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8465920042
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitoskapasiteetti (tuumaa) (12)
    • Rabbetointikapasiteetti (tuumaa) (3/4)
    • Pöydän pituus (tuumaa) (84)
    • Pöydän leveys (tuumaa) (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWERMATIC 1791307 Liitos, 12 tuumaa, 3 hv, 1 vaihe 230 V, kierrepää | AH2CJR 24W243 1791307€14,447.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791308 Liitos 3 Hp 3/4 In
€11,998.38 / yksikkö