Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER IR4000SK4PXX4B-GR 2 tuuman L Sainless Steel -paineensäädin, 0-10 Psi | CD2GEU 442F22

PARKER IR4000SK4PXX4B-GR 2 tuuman L Sainless Steel -paineensäädin, 0-10 Psi

Varastossa
Tuote: CD2GEU Malli: IR4000SK4PXX4B-GRRistiviite: 442F22

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€580.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
NoudattaminenISO 9001
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus4 59 / 64 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2"
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Portin koko1 / 4 "
Paineen säätöalue0 - 10 psi
TiivistemateriaaliPCTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0598

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKorkeusPituusMax. PainePaineen säätöalueTiivistemateriaaliHinta
PARKER PR-1-2264-1 Paineensäädin 1/4 tuumaa 0-30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1Muokattu PTFEPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 - 30 psiPTFE€1,338.79
PARKER 14R113FC ilmanpaineensäädin, miniatyyri, 1/4 tuuman koko | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
Tarjouspyyntö
PARKER R210G02C paineensäädin, korkea tarkkuus, 1/4 tuuman koko | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
Tarjouspyyntö
PARKER R210G02A paineensäädin, korkea tarkkuus, 1/4 tuuman koko | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
Tarjouspyyntö
PARKER 14R013FC ilmanpaineensäädin, miniatyyri, 1/8 tuuman koko | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
Tarjouspyyntö
PARKER 14R013FC1 ilmanpaineensäädin, miniatyyri, 1/8 tuuman koko | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
Tarjouspyyntö
PARKER 14R113FC1 ilmanpaineensäädin, miniatyyri, 1/4 tuuman koko | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER IR4000SK4PXX4B-GR 2 tuuman L Sainless Steel -paineensäädin, 0-10 Psi
€580.57 / yksikkö