Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FGV-RS232 Rs-232 -liitäntäkaapeli Fgv-sarjan mittarit | AE4XJG 5NRG6

SHIMPO FGV-RS232 Rs-232 liitäntäkaapeli Fgv-sarjan mittarit

Varastossa
Tuote: AE4XJG Malli: FGV-RS232Ristiviite: 5NRG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRS-232-liitäntäkaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FGV-RS232 Rs-232 liitäntäkaapeli Fgv-sarjan mittarit
€137.81 / yksikkö