PRINCE RD512CA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2PVQ 6X845

PRINCE RD512CA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF2PVQ Malli: RD512CA5A4B1Ristiviite: 6X845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1500-3000
Virtauskapasiteetti30 GPM
Korkeus3.25 "
Tulo / lähtö NPT3/4 tuumaa
Pituus10 "
Max. Paine3000 psi
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1500 ja 3000 PSI
Tyyppiyksiosainen
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (jousikeskipiste neutraaliin)
    • Kelat (1)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
PRINCE RD512CB5A4B1 Venttiili 4 -tie 3/4 tuumaa Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€461.91
PRINCE RD2575T4EDA1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "€320.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD512CA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt
€409.24 / yksikkö