Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE RD2575T4EDA1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AF2NHJ Malli: RD2575T4EDA1Ristiviite: 6W565

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Säädettävä PSI-alue1000-2750
Virtauskapasiteetti20 GPM
Korkeus2.375 "
Tulo / lähtö NPT3/4 tuumaa
Pituus8"
Max. Paine3000 psi
NPT-portti1/2 tuumaa
Varoventtiilialue1000 ja 2750 PSI
Tyyppiyksiosainen
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskusta (tandemi)
    • Kelatoiminto (3 asennon pidätin)
    • Kelat (1)
    • Tapoja (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
PRINCE RD512CB5A4B1 Venttiili 4 -tie 3/4 tuumaa Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€434.56
PRINCE RD512CA5A4B1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€374.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 Venttiili 4-tie 3/4 tuuman Npt
€297.86 / yksikkö