PRESTO LIFTS PPS2200-125AS Säädettävä pohjan pinoaja 2200 lb 83 tuuman korkeus | AC2EHE 2JFE4

PRESTO LIFTS PPS2200-125AS säädettävä pohjapinoaja 2200 Lb 83 tuumaa korkeus

Tuote: AC2EHE Malli: PPS2200-125ASRistiviite: 2JFE4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,815.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä pohjan pinoaja
Pohjajalat sisäpuolella.40 - 50 "
Pohjajalat ulottuvilla.48 - 58 "
Pyörän tyyppipolyuretaani
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys6"
Nostokorkeus max.125 "
Nostokorkeus min.2.75 "
Kantavuus2200 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus85 1 / 6 "
Kokonaispituus74 "
kokonaisleveys48 - 58 "
Powered By(2) 12 V: n paristot
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 748.43
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PRESTO LIFTS PPS2200-62NAS Säädettävä pohjanpinoaja 2200 lb 79 tuuman korkeus | AC2EHD 2JFE2 PPS2200-62NAS62 "80 "69 "58 "€12,974.18
Tarjouspyyntö
PRESTO LIFTS PPS2200-101AS Adjustabe -alustainen pinoamisvaunu 2200 Lb 73 tuuman korkeus | AC2EHF 2JFE6 PPS2200-101AS101 "73 - 112 1/2 "73 "48 - 58 "€16,494.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-125AS säädettävä pohjapinoaja 2200 Lb 83 tuumaa korkeus
€17,815.64 / yksikkö