Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y822-188 Barricade Tape Keltainen/ Hopea/musta 1000 jalkaa | AD2VEX 3UTW6

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y822-188 Barrikadinauha keltainen/ hopea/musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2VEX Malli: RB3103Y822-188Ristiviite: 3UTW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / hopea / musta, näkyvyys päivällä / yöllä
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y811-188 barrikadinauha keltainen / hopea / musta 1000 jalkaa | AD2VEV 3UTW4 RB3103Y811-188€30.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y822-188 Barrikadinauha keltainen/ hopea/musta 1000 jalkaa
€34.69 / yksikkö