Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK104-188 Liputeippi vaaleanpunainen Glo / musta 150ft 1-3 / 16in | AC9ZJD 3LUD2

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK104-188 liputusteippi Pinkki Glo/musta 150 jalkaa 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZJD Malli: CUPGBK104-188Ristiviite: 3LUD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriVaaleanpunainen Glo / Musta
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PRESCO PRODUCTS CO CUOGBK104-188 Liputeippi oranssi Glo / musta 150 jalkaa | AC9ZJB 3LUC9 CUOGBK104-188Oranssi Glo / Musta€3.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK104-188 liputusteippi Pinkki Glo/musta 150 jalkaa 1-3/16 tuumaa
€3.40 / yksikkö