Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO CULGBK155-188 Liputusnauha Lime Glo/musta 150 jalkaa | AC9ZNF 3LUX8

PRESCO PRODUCTS CO CULGBK155-188 liputusnauha Lime Glo/musta 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9ZNF Malli: CULGBK155-188Ristiviite: 3LUX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriLime Glo / Musta
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK51-188 Liputusnauha Property Line Pink Glo | AC9ZHM 3LUA1 CUPGBK51-188Vaaleanpunainen GloTeipin liputus150ft.1.5 "-€3.40
PRESCO PRODUCTS CO CUYBK54-188 Liputusnauha Keltainen/ Musta 300ft x 1-3/16 In | AC9ZNG 3LUX9 CUYBK54-188Keltainen / MustaTeipin liputus300ft.1.187 "1.9 milj.€3.41
PRESCO PRODUCTS CO ARBG-200 arktinen liputusteippi, fluoresoiva sininen, rullan leveys 1 3/16 tuumaa, rullan pituus 150 jalkaa, PVC | CT7XWG 8CE79 ARBG-200-Arktinen liputusnauha---€3.78
Tarjouspyyntö
PRESCO PRODUCTS CO ARGG-200 arktinen liputusteippi, fluoresoiva vihreä, rullan leveys 1 3/16 tuumaa, rullan pituus 150 jalkaa, PVC | CT7XWH 9DW63 ARGG-200-Arktinen liputusnauha---€3.78
Tarjouspyyntö
PRESCO PRODUCTS CO AROG-200 arktinen liputusteippi, fluoresoiva oranssi, rullan leveys 1 3/16 tuumaa, rullan pituus 150 jalkaa, PVC | CT7XWJ 9PWM5 AROG-200-Arktinen liputusnauha---€4.53
Tarjouspyyntö
PRESCO PRODUCTS CO ARPG-200 arktinen liputusteippi, fluoresoiva vaaleanpunainen, rullan leveys 1 3/16 tuumaa, rullan pituus 150 jalkaa, PVC | CT7XWK 9T646 ARPG-200-Arktinen liputusnauha---€3.78
Tarjouspyyntö
PRESCO PRODUCTS CO ARRG-200 arktinen liputusteippi, fluoresoiva punainen, rullan leveys 1 3/16 tuumaa, rullan pituus 150 jalkaa, PVC | CT7XWL 8CE80 ARRG-200-Arktinen liputusnauha---€3.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CULGBK155-188 liputusnauha Lime Glo/musta 150 jalkaa
€3.40 / yksikkö