Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO CKWY-188 Liputeippi valkoinen / keltainen 300 jalkaa x 1-3 / 16 tuumaa | AE8YED 6GJL2

PRESCO PRODUCTS CO CKWY-188 liputusteippi valkoinen/keltainen 300 jalkaa x 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8YED Malli: CKWY-188Ristiviite: 6GJL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriValkoinen / Keltainen
MateriaaliPVC
Roll pituus300ft.
Roll leveys1.187 "
Paksuus1.9 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysHinta
PRESCO PRODUCTS CO CKGBK-373 Liputeippi vihreä / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNP 3JVX9 CKGBK-373Vihreä / Musta300ft.1.375 "€12.09
PRESCO PRODUCTS CO CKWO-373 Liputeippi valkoinen / oranssi 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNQ 3JVY1 CKWO-373Valkoinen / Oranssi300ft.1.375 "€20.10
PRESCO PRODUCTS CO CKPGW-373 Liputeippi vaaleanpunainen Glo / valkoinen 150ft x 1-3 / 8in | AC9TNR 3JVY2 CKPGW-373Vaaleanpunainen Glo / Valkoinen150ft.1.375 "€10.18
PRESCO PRODUCTS CO CKRBK-373 Liputeippi Punainen / musta 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TNT 3JVY3 CKRBK-373Punainen / Musta300ft.1.375 "€12.09
PRESCO PRODUCTS CO CKWR-373 Liputeippi valkoinen / punainen 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNU 3JVY4 CKWR-373Valkoinen / Punainen300ft.1.375 "€20.10
PRESCO PRODUCTS CO CKWBK-373 Liputeippi valkoinen / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNV 3JVY5 CKWBK-373Valkoinen / musta300ft.1.375 "€12.09
PRESCO PRODUCTS CO CKYBK-373 Liputeippi keltainen / musta 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNW 3JVY6 CKYBK-373Keltainen / Musta300ft.1.375 "€12.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CKWY-188 liputusteippi valkoinen/keltainen 300 jalkaa x 1-3/16 tuumaa
€12.14 / yksikkö