Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO CKPGW-373 Liputeippi vaaleanpunainen Glo / valkoinen 150ft x 1-3 / 8in | AC9TNR 3JVY2

PRESCO PRODUCTS CO CKPGW-373 liputusteippi vaaleanpunainen kiiltävä/valkoinen 150 jalkaa x 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TNR Malli: CKPGW-373Ristiviite: 3JVY2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriVaaleanpunainen Glo / Valkoinen
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1.375 "
Paksuus1.9 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRoll pituusRoll leveysHinta
PRESCO PRODUCTS CO CKGBK-373 Liputeippi vihreä / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNP 3JVX9 CKGBK-373Vihreä / Musta300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWO-373 Liputeippi valkoinen / oranssi 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNQ 3JVY1 CKWO-373Valkoinen / Oranssi300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKRBK-373 Liputeippi Punainen / musta 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TNT 3JVY3 CKRBK-373Punainen / Musta300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWR-373 Liputeippi valkoinen / punainen 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNU 3JVY4 CKWR-373Valkoinen / Punainen300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWBK-373 Liputeippi valkoinen / musta 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNV 3JVY5 CKWBK-373Valkoinen / musta300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKYBK-373 Liputeippi keltainen / musta 300 jalkaa x 1-3 / 8 tuumaa | AC9TNW 3JVY6 CKYBK-373Keltainen / Musta300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWY-188 Liputeippi valkoinen / keltainen 300 jalkaa x 1-3 / 16 tuumaa | AE8YED 6GJL2 CKWY-188Valkoinen / Keltainen300ft.1.187 "€4.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CKPGW-373 liputusteippi vaaleanpunainen kiiltävä/valkoinen 150 jalkaa x 1-3/8 tuumaa
€3.74 / yksikkö