Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y9-188 Barricade Tape Keltainen/ Musta 1000ft x 3in | AF4DFG 8RLR8

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y9-188 Barrikadinauha keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DFG Malli: B3104Y9-188Ristiviite: 8RLR8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103Y9-373 Barricade Tape Keltainen/ Musta 1000ft x 3in | AC9ZMN 3LUR3 B3103Y9-3733 milj.€28.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y9-188 Barrikadinauha keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€59.48 / yksikkö