Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REW0 T -kahvan lukitustappi 3-1 / 2 3/8 Teräs | AE6EWU

INNOVATIVE COMPONENTS 5REW0 T Kahvan lukkotappi 3-1/2 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AE6EWU Malli: 5REW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus3-1 / 2 tuumaa
Nupin tyyppiPositiivinen lukitustappi
Materiaali4140 Steel
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliT kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REW0 T Kahvan lukkotappi 3-1/2 3/8 terästä
€45.86 / yksikkö