Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y16-188 barrikadinauha keltainen / musta 1000ft x 3in | AF4DFH 8RLR9

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y16-188 Barrikadinauha keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4DFH Malli: B3104Y16-188Ristiviite: 8RLR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y16-188 barrikadinauha keltainen / hopea / musta 1000 jalkaa | AD2VEU 3UTW3 RB3103Y16-188Keltainen / hopea / musta, näkyvyys päivällä / yölläpolyeteeni1000ft.3 milj.€30.31
PRESCO PRODUCTS CO B3530OG16-188 Barricade Tape Orange Glo / musta 500ft x 3 tuumaa | AD2VEY 3UTW7 B3530OG16-188Oranssi Glo / MustaPVC500ft.3 milj.€22.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3104Y16-188 Barrikadinauha keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€40.64 / yksikkö