Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y16-188 barrikadinauha keltainen / hopea / musta 1000 jalkaa | AD2VEU 3UTW3

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y16-188 Barrikadinauha keltainen/ hopea/musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2VEU Malli: RB3103Y16-188Ristiviite: 3UTW3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / hopea / musta, näkyvyys päivällä / yöllä
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3530OG16-188 Barricade Tape Orange Glo / musta 500ft x 3 tuumaa | AD2VEY 3UTW7 B3530OG16-188Oranssi Glo / MustaPVC500ft.3 milj.€22.30
PRESCO PRODUCTS CO B3104Y16-188 barrikadinauha keltainen / musta 1000ft x 3in | AF4DFH 8RLR9 B3104Y16-188Keltainen / Mustapolyeteeni1000ft.4 milj.€40.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO RB3103Y16-188 Barrikadinauha keltainen/ hopea/musta 1000 jalkaa
€30.31 / yksikkö