Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAT2-0632-100 Rivet Nut Swaged 6-32 Thread 0.370 Inch, 100PK | AG2UDM 32FY64

GRAINGER CAT2-0632-100 niittimutteri, 6-32 kierre 0.370 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2UDM Malli: CAT2-0632-100Ristiviite: 32FY64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.218 "
Poran koko7/32 "- # 1
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.240 "
Grip-alue0.030 - 0.187 "
Pää Dia.0.240 "
Reiän koko0.2188 - 0.2280 "
Pituus0.37 "
MateriaaliTeräs
MutteriMurtunut
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAT2-0632-100 niittimutteri, 6-32 kierre 0.370 tuumaa, 100 PK
€46.88 /pakkaus