PREMIER R9KW2-50 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 1/2 tuumaa | AB3MRY 1UFL6

PREMIER R9KW2-50 maalitelan kansi 9 tuuman nap 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MRY Malli: R9KW2-50Ristiviite: 1UFL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePolyesteri / neulottu villa
Pituus9"
Nokkaunet1 / 2 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolikarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatHinta
PREMIER R9KW2-38 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 3/8 tuumaa | AB3MRX 1UFL5 R9KW2-38Polyesteri / neulottu villa9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€7.28
PREMIER 7KW2-38 Maalirullan suojus 7 tuumaa Nap 3/8 tuumaa | AB7XRC 24K674 7 kW 2-38Polyesteri / neulottu villa7"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€6.27
PREMIER 9KW2-75 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 3/4 tuumaa | AB7XRD 24K675 9 kW 2-75Polyesteri / neulottu villa9"3 / 4 "Vesipohjainen, öljypohjainenKarkea€8.40
PREMIER 9KW2-100 Maalirullan kansi 9 tuumaa Nap 1 tuumaa | AB7XRE 24K676 9 kW 2-100Polyesteri / neulottu villa9"1"Vesipohjainen, öljypohjainenKarkea€9.15
PREMIER 9KW2-125 -maalirullan kansi 9 tuuman napa 1-1 / 4 tuumaa | AB7XRF 24K677 9 kW 2-125Polyesteri / neulottu villa9"1.25 "Vesipohjainen, öljypohjainenErittäin karkea€9.91
PREMIER 4KW2-50 -maalirullan kansi 4 tuuman Nap 1/2 tuumaa | AB7XRG 24K678 4 kW 2-50Polyesteri / neulottu villa4"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€4.62
PREMIER 4KW2-75 Paint Roller Cover 4 tuuman Nap 3/4 In | AB7XRH 24K679 4 kW 2-75Polyesteri / neulottu villa4"3 / 4 "Vesipohjainen, öljypohjainenKarkea€5.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER R9KW2-50 maalitelan kansi 9 tuuman nap 1/2 tuumaa
€7.09 / yksikkö