Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 9KW2-75 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 3/4 tuumaa | AB7XRD 24K675

PREMIER 9KW2-75 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7XRD Malli: 9KW2-75Ristiviite: 24K675

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePolyesteri / neulottu villa
Pituus9"
Nokkaunet3 / 4 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi5806102800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatHinta
PREMIER R9KW2-38 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 3/8 tuumaa | AB3MRX 1UFL5 R9KW2-38Polyesteri / neulottu villa9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€7.28
PREMIER R9KW2-50 Maalirullan kansi 9 tuuman Nap 1/2 tuumaa | AB3MRY 1UFL6 R9KW2-50Polyesteri / neulottu villa9"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€7.09
PREMIER 7KW2-38 Maalirullan suojus 7 tuumaa Nap 3/8 tuumaa | AB7XRC 24K674 7 kW 2-38Polyesteri / neulottu villa7"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€6.27
PREMIER 9KW2-100 Maalirullan kansi 9 tuumaa Nap 1 tuumaa | AB7XRE 24K676 9 kW 2-100Polyesteri / neulottu villa9"1"Vesipohjainen, öljypohjainenKarkea€9.49
PREMIER 9KW2-125 -maalirullan kansi 9 tuuman napa 1-1 / 4 tuumaa | AB7XRF 24K677 9 kW 2-125Polyesteri / neulottu villa9"1.25 "Vesipohjainen, öljypohjainenErittäin karkea€9.98
PREMIER 4KW2-50 -maalirullan kansi 4 tuuman Nap 1/2 tuumaa | AB7XRG 24K678 4 kW 2-50Polyesteri / neulottu villa4"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€4.70
PREMIER 4KW2-75 Paint Roller Cover 4 tuuman Nap 3/4 In | AB7XRH 24K679 4 kW 2-75Polyesteri / neulottu villa4"3 / 4 "Vesipohjainen, öljypohjainenKarkea€5.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 9KW2-75 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/4 tuumaa
€8.62 / yksikkö