Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER R941 Paint Roller Cover 9 tuuman kudottu kangas | AF9DBQ 29UT24

PREMIER R941 Paint Roller Cover 9 tuuman kudottu kangas

Varastossa
Tuote: AF9DBQ Malli: R941Ristiviite: 29UT24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePunottu kangas
Pituus9"
Nokkaunet3 / 16 "
Maalin tyyppiKaikki maalit
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatHinta
PREMIER R942 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MRZ 1UFL7 R9429"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€10.50
PREMIER R943 Maalirullan suojus 9 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB3MTA 1UFL8 R9439"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€9.06
PREMIER 741 -maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XQY 24K670 7417"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€6.60
PREMIER 742 maalirullan suojus 7 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB7XQZ 24K671 7427"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€7.22
PREMIER 743 -maalirullan suojus 7 tuumaa Nap 1/2 tuumaa | AB7XRA 24K672 7437"1 / 2 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolikarkea€8.23
PREMIER 441 -maalirullan kansi 4 tuuman napa 3/16 tuumaa | AB7XRJ 24K680 4414"3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita€4.33
PREMIER 1842 Maalirullan suojus 18 tuumaa Nap 3/8 tuumaa | AD3HPF 3ZJE3 184218 "3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä€16.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER R941 Paint Roller Cover 9 tuuman kudottu kangas
€8.36 / yksikkö