Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PR907C18 Yleiskäyttöinen polyrulla, 1/2 tuumaa Nap | AG4JZV 34AN74

PREMIER PR907C18 Yleiskäyttöinen Poly Roller 1/2 tuuman nap

Varastossa
Tuote: AG4JZV Malli: PR907C18Ristiviite: 34AN74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen poly-tela
Ydinmateriaalipolyeteeni
PeiteainePolyesteri
Pituus18 "
Nokkaunet1 / 2 "
Maalin tyyppiKaikki
pinnatKaikki pinnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaunetHinta
PREMIER PR80C18 Yleiskäyttöinen 3/8 tuuman naparulla | AG4JZU 34AN73 PR80C183 / 8 "€6.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER PR907C18 Yleiskäyttöinen Poly Roller 1/2 tuuman nap
€7.52 / yksikkö