Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 9MCR-75 mikrokuiturulla 9 tuuman pituus 3/4 tuuman nap | AG4JZN 34AN68

PREMIER 9MCR-75 mikrokuiturulla 9 tuumaa pituus 3/4 tuumaa nap

Varastossa
Tuote: AG4JZN Malli: 9MCR-75Ristiviite: 34AN68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrokuiturulla
Ydinmateriaalipolyeteeni
Peiteainemikrokuituliina
Pituus9"
Nokkaunet3 / 4 "
Maalin tyyppiKaikki
pinnatKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetpinnatHinta
PREMIER 3PKMCR-38 mikrokuiturulla 9 tuuman pituus 3/8 tuuman Nap PK3 | AG4JZP 34AN69 3PKMCR-389"3 / 8 "Puolipehmeä€22.75
PREMIER 18MCR-38 mikrokuiturulla 18, pituus 3/8 tuumaa Nap | AG4JZQ 34AN70 18MCR-3818 "3 / 8 "Sileä puolisileä€14.35
PREMIER 44252 mikrokuiturulla 4 tuuman pituus 1/4 tuuman Nap PK2 | AG4JZW 34AN75 442524"1 / 4 "Tasoita€6.04
PREMIER 44382 mikrokuiturulla 4 tuuman pituus 3/8 tuuman Nap PK2 | AG4JZX 34AN76 443824"3 / 8 "Puolipehmeä€6.48
PREMIER 44752 mikrokuiturulla 4 tuuman pituus 3/4 tuuman Nap PK2 | AG4JZZ 34AN78 447524"3 / 4 "Karkea€6.73
PREMIER 46252 mikrokuiturulla 6-1 / 2 tuuman PK2 | AG4KAA 34AN79 462526.5 "1 / 4 "Tasoita€7.11
PREMIER 46382 Mikrokuiturulla 6-1 / 2 tuumaa Pituus 3/8 Nap PK2 | AG4KAB 34AN80 463826.5 "3 / 8 "Puolipehmeä€7.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 9MCR-75 mikrokuiturulla 9 tuumaa pituus 3/4 tuumaa nap
€9.62 / yksikkö