PREMIER 84072 Minimaalirullan kansi 4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9PYF 6LFG8

PREMIER 84072 Minimaalaustelan kansi, 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9PYF Malli: 84072Ristiviite: 6LFG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan suojus
YdinmateriaaliMuovi
Pituus4"
Nokkaunet1 / 2 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolipehmeä tai puolikarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNokkaunetpinnatHinta
PREMIER 63820 Minimaalirullan kansi 6-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE9PYD 6LFG6 638206.5 "3 / 8 "Puolipehmeä€4.21
PREMIER 84020 Minimaalirullan kansi 4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AE9PYE 6LFG7 840204"1 / 2 "Puolipehmeä tai puolikarkea€4.34
PREMIER 55072 Mini maalirullan suojavaahto 4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9PYG 6LFG9 550724"-Tasoita€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 84072 Minimaalaustelan kansi, 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€18.30 / yksikkö