Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 4IF600 Paint Roller Frame 4 tuuman häkki | AF9DDG 29UT72

PREMIER 4IF600 maalitelan runko 4 tuuman häkki

Varastossa
Tuote: AF9DDG Malli: 4IF600Ristiviite: 29UT72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus16.5 "
Maalin tyyppiKaikki
Platingkromi
Rullan pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko5 / 16 "
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908575

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiVarren materiaaliTyyliHinta
PREMIER 7IF-IMP -maalirullakehys 7 x 13-1 / 2 tuumaa | AB7XQW 24K668 7IF-IMPMuovikierteinenMuovi13.5 "KaikkiTeräs5 lankahäkki€7.61
PREMIER 712-IMP -maalirullakehys 7 x 12-1 / 2 tuumaa | AB7XQX 24K669 712-IMPMuovikierteinenMuovi12.5 "KaikkiTeräs5 lankahäkki€6.01
PREMIER 14-18ADJ maalirullakehys säädettävä | AB7XRN 24K685 14-18ADJ--8"KaikkiAlumiini-€47.08
PREMIER 9JF -maalirullakehys 9 tuuman häkki | AB8WBJ 29UT76 9JFYleiskierteinenMuovi14 "KaikkiTeräsHäkki€11.68
PREMIER 769 -maalirullakehys 9 tuuman häkki | AB8WBK 29UT78 769YleiskierteinenPuu14 "KaikkiTeräsHäkki€14.18
PREMIER 412-IMP -maalirullakehys 4 tuuman pituus | AE9PYN 6LFH5 412-IMPYleiskierteinenMuovi12 "Kaikki maalitTeräsHäkki€4.63
PREMIER 9IF1000 Maalirullan runko 9 tuuman pituus | AF6QLN 20AT05 9IF1000-Muovi15 "KaikkiTeräs-€17.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 4IF600 maalitelan runko 4 tuuman häkki
€9.32 / yksikkö