Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 9JF -maalirullakehys 9 tuuman häkki | AB8WBJ 29UT76

PREMIER 9JF maalitelan runko 9 tuuman häkki

Varastossa
Tuote: AB8WBJ Malli: 9JFRistiviite: 29UT76

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€11.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus14 "
Maalin tyyppiKaikki
Platingkromi
Rullan pituus9"
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko5 / 16 "
TyyliHäkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiVarren materiaaliTyyliHinta
PREMIER 7IF-IMP -maalirullakehys 7 x 13-1 / 2 tuumaa | AB7XQW 24K668 7IF-IMPMuovikierteinenMuovi13.5 "KaikkiTeräs5 lankahäkki€7.61
PREMIER 712-IMP -maalirullakehys 7 x 12-1 / 2 tuumaa | AB7XQX 24K669 712-IMPMuovikierteinenMuovi12.5 "KaikkiTeräs5 lankahäkki€6.01
PREMIER 14-18ADJ maalirullakehys säädettävä | AB7XRN 24K685 14-18ADJ--8"KaikkiAlumiini-€47.08
PREMIER 769 -maalirullakehys 9 tuuman häkki | AB8WBK 29UT78 769YleiskierteinenPuu14 "KaikkiTeräsHäkki€14.18
PREMIER 412-IMP -maalirullakehys 4 tuuman pituus | AE9PYN 6LFH5 412-IMPYleiskierteinenMuovi12 "Kaikki maalitTeräsHäkki€4.63
PREMIER 9IF1000 Maalirullan runko 9 tuuman pituus | AF6QLN 20AT05 9IF1000-Muovi15 "KaikkiTeräs-€17.98
PREMIER 912-IMP -maalirullakehys 9 tuuman häkki | AF9DDE 29UT70 912-IMPYleiskierteinenMuovi12.5 "KaikkiTeräsHäkki€5.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 9JF maalitelan runko 9 tuuman häkki
€11.68 / yksikkö