Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREDATOR 71-31456K sekoituslevy 2 tuumaa 120 karkeus Ts - 100 kpl pakkaus | AA6CYB 13T198

PREDATOR 71-31456K sekoituslevy 2 tuumaa 120 karkeus Ts - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6CYB Malli: 71-31456KRistiviite: 13T198

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineproprietary Blend
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsiliimattu
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiKytke päälle / pois
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriKulta
Levy Dia.2"
LuokkaLoppu
sisu120
Maks. Kierrosluku25,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuHinta
PREDATOR 71-31414K sekoituslevy 1 tuuman 36 karkea Ts - 100 kpl pakkaus | AA6CXL 13T176 71-31414K1"Erittäin karkea3640,000€135.52
PREDATOR 71-31420K sekoituslevy 1 tuumainen 120 G: n TS - 100 kpl pakkaus | AA6CXM 13T182 71-31420K1"Loppu12040,000€135.52
PREDATOR 71-31437K sekoituskiekko 1-1 / 2 tuumaa 24 karkea ts - 100 kpl pakkaus | AA6CXN 13T183 71-31437K1.5 "Erittäin karkea2425,000€131.59
PREDATOR 71-31438K sekoituslevy 1-1 / 2 tuumaa 36 karkea Ts - 100 kpl pakkaus | AA6CXP 13T184 71-31438K1.5 "Erittäin karkea3625,000€120.26
PREDATOR 71-31440K sekoituskiekko 1-1 / 2 tuumaa 50 G Ts - 100 kpl pakkaus | AA6CXQ 13T186 71-31440K1.5 "Karkea5025,000€111.81
PREDATOR 71-31441K sekoituskiekko 1-1 / 2 tuumaa 60 g: n TS - 100 kpl pakkaus | AA6CXR 13T187 71-31441K1.5 "Karkea6025,000€111.56
PREDATOR 71-31442K sekoituslevy 1-1 / 2 tuumaa 80 Grit Ts - 100 kpl pakkaus | AA6CXT 13T188 71-31442K1.5 "Keskikokoinen8025,000€106.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREDATOR 71-31456K sekoituslevy 2 tuumaa 120 karkeus Ts - 100 kpl pakkaus
€142.09 / yksikkö