Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION KR822 600 Key Removeable Mullion Standard | AG4YGH 35GR80

PRECISION KR822 600 Key Removable Mullion Standard

Varastossa
Tuote: AG4YGH Malli: KR822Ristiviite: 35GR80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,464.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain Irrotettava Mullion, vakiona
Suorittaa loppuunPohjustettu maalille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7604210000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION KR822 600 Key Removable Mullion Standard
€1,464.23 / yksikkö