Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-972 Viiltosuojakäsineet musta/vihreä XL PR | AA6GBW 13W915

ANSELL 97-972 Viiltoa kestävät käsineet musta/vihreä XL PR

Varastossa
Tuote: AA6GBW Malli: 97-972Ristiviite: 13W915

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliPolyesteri / elastaania
VäriVihreä / Musta
LäimäysJoustava
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliPuuvilla / polyesteri
RystyspehmustemateriaaliPolyesteri / elastaania
Liner-materiaaliLeikkaa ja ommellaan
PalmumateriaaliNailon / polyuretaani
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-972 viiltokäsineet musta/vihreä L PR | AA6GBV 13W914 97-972L€37.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-972 Viiltoa kestävät käsineet musta/vihreä XL PR
€37.56 / yksikkö