Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUS 603A 689 Dummy Trim 603 -sarja hopea | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series hopea

Varastossa
Tuote: AG4YGX Malli: 603A 689Ristiviite: 35GT07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuken trimmaus
ADA-yhteensopivaEi
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle31 - 48 "
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus120 "
Maks. Oven leveys48 "
Kokonaispituus1"
kokonaisleveys2 11 / 16 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RELIANT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pylvään leveydelleKokonaispituusHinta
TARKKUUS 702A 689 Dummy Trim 702 -sarja hopea | AG4YGW 35GT04 702A 68930 - 48 "2"€124.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series hopea
€60.64 / yksikkö