Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION 32W-0250X0200-7-6 Reducer, 316L Stainless Steel | CT7XRD 467N85

PRECISION 32W-0250X0200-7-6 Reducer, 316L Stainless Steel

Varastossa
Tuote: CT7XRD Model: 32W-0250X0200-7-6Ristiviite: 467N85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PRECISION 31W-0300X0200-7-6 Reducer, 316L Stainless Steel | CT7XRE 467N65 31W-0300X0200-7-6€20.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION 32W-0250X0200-7-6 Reducer, 316L Stainless Steel
€9.67 / yksikkö