Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 69320 Välilevyrulla alumiini 0.0050 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABZ 5HA25

PRECISION BRAND 69320 Välikappaleen rulla alumiini 0.0050 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4ABZ Malli: 69320Ristiviite: 5HA25
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
€99.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliH18 / H19 Alumiini
Rockwellin kovuusBrinell 44
Koko6 x 100 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus22,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00025 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7606123090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 69130 Välilevy Alumiinirulla 0.0010 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "€106.54
TARKKUUSMERKKI 69195 Välilevyrulla alumiini 0.0020 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABW 5HA22 691950.051mm+/- 0.00015 "€96.02
TARKKUUSMERKKI 69245 Välilevy Alumiinirulla 0.0030 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "€103.08
TARKKUUSMERKKI 69280 Välilevyrulla alumiini 0.0040 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "€111.62
TARKKUUSMERKKI 69345 Välilevyrulla alumiini 0.0060 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACA 5HA26 693450.152mm+/- 0.0003 "€103.49
TARKKUUSMERKKI 69395 Välilevyrulla alumiini 0.0080 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACB 5HA27 693950.203mm+/- 0.0004 "€111.75
TARKKUUSMERKKI 69450 Välilevyrulla alumiini 0.0100 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "€135.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 69320 Välikappaleen rulla alumiini 0.0050 tuumaa 6 tuumaa
€99.63 / yksikkö