Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 69195 Välilevyrulla alumiini 0.0020 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABW 5HA22

PRECISION BRAND 69195 Välikappaleen rulla alumiini 0.0020 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4ABW Malli: 69195Ristiviite: 5HA22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.250 "
MateriaaliH18 / H19 Alumiini
Rockwellin kovuusBrinell 44
Koko6 x 100 "
LuonneTäysin kova
Vetolujuus22,000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00015 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7606123090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 69130 Välilevy Alumiinirulla 0.0010 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "€106.54
TARKKUUSMERKKI 69245 Välilevy Alumiinirulla 0.0030 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "€103.08
TARKKUUSMERKKI 69280 Välilevyrulla alumiini 0.0040 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "€111.62
TARKKUUSMERKKI 69320 Välilevyrulla alumiini 0.0050 tuumaa 6 tuumaa | AE4ABZ 5HA25 693200.127mm+/- 0.00025 "€99.63
TARKKUUSMERKKI 69345 Välilevyrulla alumiini 0.0060 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACA 5HA26 693450.152mm+/- 0.0003 "€103.49
TARKKUUSMERKKI 69395 Välilevyrulla alumiini 0.0080 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACB 5HA27 693950.203mm+/- 0.0004 "€111.75
TARKKUUSMERKKI 69450 Välilevyrulla alumiini 0.0100 tuumaa 6 tuumaa | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "€135.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 69195 Välikappaleen rulla alumiini 0.0020 tuumaa 6 tuumaa
€96.02 / yksikkö