Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 48805 Kiilahihnat joustavat valkoiset - 200 kpl AD8XGM 4NFJ1

PRECISION BRAND 48805 Kiilahihnat joustava valkoinen - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8XGM Malli: 48805Ristiviite: 4NFJ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilan välilevyt
VäriValkoinen
MateriaaliVinyyli
Koko1.15 x 1.91 x 0.245 "
Temp. alue-35 - 176 F
PaksuusKartiot 6.223 - 0.889 mm
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
PRECISION BRAND 48605 Kiilavälilevyt, jäykät, mustat - 200 kpl AD8XGK 4NFH8 48605MustapolypropeeniJopa 446 FJäykkä€160.41
PRECISION BRAND 48620 Kiilavälilevyt, jäykät, mustat - 30 kpl AD8XGL 4NFH9 48620MustapolypropeeniJopa 446 FJäykkä€38.23
TARKKUUSMERKKI 48820 Kiilahihnat joustavat valkoiset - 30 kpl AD8XGN 4NFJ2 48820ValkoinenVinyyli-35 - 176 FJoustava€46.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 48805 Kiilahihnat joustava valkoinen - 200 kpl pakkaus
€196.82 / yksikkö