Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44838 Arbor-välilevy 0.0250 x 1 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3ZNM 5GY71

PRECISION BRAND 44838 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3ZNM Malli: 44838Ristiviite: 5GY71
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
€40.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.635mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25114 Arbor Shim 0.0250 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPX 5FY51 25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.74
TARKKUUSMerkki 25134 Arbor Shim 0.0250 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQT 5FY70 25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.93
TARKKUUSMERKKI 25154 Arbor Shim 0.0250 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRQ 5FY91 25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.36
TARKKUUSMERKKI 25174 Arbor Shim 0.0250 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFP 5GA20 25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.83
TARKKUUSMERKKI 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGK 5GA39 25194+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.27
TARKKUUSMERKKI 25234 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UJB 5GA77 25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.72
TARKKUUSMERKKI 25254 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJX 5GA96 25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44838 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10
€40.11 / yksikkö