Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44835 Arbor-välilevy 0.0125 x 1 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3ZNJ 5GY68

PRECISION BRAND 44835 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3ZNJ Malli: 44835Ristiviite: 5GY68

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriMusta
Sisällä Dia.1.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.318mm
Paksuustoleranssi+/- 0.000625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPaksuustoleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B90€15.37
TARKKUUSMERKKI 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B90€15.05
TARKKUUSMERKKI 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B90€17.81
TARKKUUSMERKKI 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B90€18.07
TARKKUUSMERKKI 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B90€19.19
TARKKUUSMERKKI 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B90€21.51
TARKKUUSMERKKI 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B90€21.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44835 Arbor Shim 0.0125 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10
€38.26 / yksikkö