Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK GS-20 yleiskäyttöinen työkalusarja 3-osainen AA2KKL 10N533

CHANNELLOCK GS-20 yleiskäyttöinen työkalusarja, 3 osaa

Varastossa
Tuote: AA2KKL Malli: GS-20Ristiviite: 10N533

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen työkalusarja
Palojen lukumäärä3
AlaluokkaUrakoitsija
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Sisältää työkalun säilytystyypinEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
CHANNELLOCK GS-25 yleiskäyttöinen työkalusarja 5-osainen AA2KKP 10N536 GS 255Ei€185.02
CHANNELLOCK CBR-5A yleiskäyttöinen työkalusarja 5-osainen AB4JWV 1YHN1 CBR-5A5Kyllä€290.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK GS-20 yleiskäyttöinen työkalusarja, 3 osaa
€89.49 / yksikkö