Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44769 Arbor-välilevy 0.0300 x 7/8 Id Coral - Pakkaus 10 | AE3YFY 5GU92

PRECISION BRAND 44769 Arbor Shim 0.0300 x 7/8 Id Coral - Pakkauskoko 10

Varastossa
Tuote: AE3YFY Malli: 44769Ristiviite: 5GU92
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
€38.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
VäriKoralli
Sisällä Dia.0.875 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.1.375 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.762mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 44727 Arbor Shim 0.0300 x 1/2 Id Coral - 10 kpl pakkaus AE3YEC 5GU50 447270.500 "0.75 "€39.41
TARKKUUSMERKKI 44741 Arbor Shim 0.0300 x 5/8 Id Coral - Pakkaus 10 | AE3YET 5GU64 447410.625 "1"€38.26
TARKKUUSMERKKI 44755 Arbor Shim 0.0300 x 3/4 Id Coral - Pakkaus 10 | AE3YFH 5GU78 447550.750 "1.125 "€40.90
TARKKUUSMERKKI 44783 Arbor Shim 0.0300 x 1 Id Coral - Pakkaus 10 | AE3ZLC 5GY16 447831.000 "1.5 "€37.50
TARKKUUSMERKKI 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3ZLT 5GY30 447971.125 "1.625 "€38.81
TARKKUUSMERKKI 44811 Arbor-välilevy 0.0300 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3ZMH 5GY44 448111.25 "1.75 "€39.28
TARKKUUSMERKKI 44825 Arbor Shim 0.0300 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3ZMY 5GY58 448251.375 "1.875 "€37.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44769 Arbor Shim 0.0300 x 7/8 Id Coral - Pakkauskoko 10
€38.99 / yksikkö