Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 44535 Välilevy Polyesteri 0.005 5l - Pakkaus 10 | AE3VNG 5GE86

PRECISION BRAND 44535 Välilevy Polyesteri 0.005 5l - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3VNG Malli: 44535Ristiviite: 5GE86
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
€104.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Värisininen
Pituuden toleranssi+/- 0.0625 "
MateriaaliPolyesteri
kosteuden imeytyminen0.08%
Koko5 x 20 "
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00025 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaa (1.00%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
PRECISION BRAND 44205 Välilevy Polyesteri 0.0005 tuumaa | AE3VMG 5GE63 44205Hopea10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "€15.49
PRECISION BRAND 44210 Välilevy Polyesteri 0.0010 tuumaa | AE3VMH 5GE64 44210Keltainen10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "€14.45
PRECISION BRAND 44215 Välilevy Polyesteri 0.0015 tuumaa | AE3VMJ 5GE65 44215Violetti10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "€12.23
PRECISION BRAND 44220 Välilevy, polyesteri 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220punainen10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "€15.82
PRECISION BRAND 44225 Välilevy Polyesteri 0.0030 tuumaa | AE3VML 5GE67 44225Vihreä10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "€16.84
PRECISION BRAND 44230 Välilevy Polyesteri 0.0040 tuumaa | AE3VMM 5GE68 44230Rusketus10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€21.34
PRECISION BRAND 44235 Välilevy Polyesteri 0.0050 tuumaa | AE3VMN 5GE69 44235sininen10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "€21.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44535 Välilevy Polyesteri 0.005 5l - Pakkaus 10
€104.96 / yksikkö