Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 69014192786 Suora kuppipyörä, timantti, 6 tuumaa, 120 karkeus | AD2XFT 3VV54

NORTON ABRASIVES 69014192786 Suora kuppipyörä, timantti, halkaisija 6 tuumaa, karkeus 120

Varastossa
Tuote: AD2XFT Malli: 69014192786Ristiviite: 3VV54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,043.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora kupin hiomalaikka
Hioma-syvyys1 / 8 "
Hioma-ainePanssaroitu timantti
Leikkurin koko1.25 "
JoukkovelkakirjalajiHartsi
Halkaisija6"
sisu120
Maks. Kierrosluku6050
määrittelyASD120-R75B99-1/8
Paksuus3 / 4 "
Pyörän tyyppiTyyppi 6A2C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu sekä märkä- että kuivasovelluksiin työkalunvalmistuksessa, teroituksessa ja tarkkuustyössä
    • Panssaroidut synteettiset timanttihioma-aineet helpottavat ei-rautametallien, kuten alumiinin, sinkin, messingin, kuparin ja nikkelin, hiomista
    • Monipuolinen, vapaasti leikkaava B99-hartsisidos pidentää kestävyyttä suurilla hiomavoimilla ja vähentää lämmöntuotantoa tai lämpövahinkoja
    • Ainutlaatuinen itsepukeutuva ydin estää pyörän sydämen vaurioitumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuPaksuusHinta
NORTON -HIUKKAASUT 69014192217 Suora kuppipyörä Timantti 6 tuuman halkaisija 150g | AD6VUX 4B053 69014192217Ilmainen leikkaava timantti6"150Suora kupin hiomalaikka41403 / 4 "€1,129.43
NORTON ABRASIVES 69014191860 Straight Cup Wheel Diamond 6 tuuman halkaisija 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Panssaroitu timantti6"120Suora kupin hiomalaikka60503 / 4 "€848.75
NORTON ABRASIVES 69014191623 Straight Cup Wheel Diamond 6 tuuman halkaisija 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Ilmainen leikkaava timantti6"220Suora kupin hiomalaikka41403 / 4 "€1,141.06
NORTON ABRASIVES 69014192272 Asennuskärki 1/2 tuumaa 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Kuutioboorinitridi1 / 2 "100Kiinnitetty kohta15,000 ja 20,0001 / 2 "€493.07
NORTON ABRASIVES 69014191906 Hiomalaikka, halkaisija 3 3/4 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reikäkoko, tyyppi 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---Hiomalaikka--€546.89
NORTON ABRASIVES 69014191918 Hiomalaikka, halkaisija 5 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reiän koko, 1 3/4 tuuman paksuus | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---Hiomalaikka--€846.39
NORTON ABRASIVES 69014191630 Hiomalaikka, halkaisija 6 tuumaa, timantti, 1-1/4 tuuman reiän koko, 1 tuuman paksuus | CJ2JJZ 4B057 69014191630---Hiomalaikka--€760.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192786 Suora kuppipyörä, timantti, halkaisija 6 tuumaa, karkeus 120
€1,043.71 / yksikkö