Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25458 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3URU 5 Gt69

PRECISION BRAND 25458 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3URU Malli: 25458Ristiviite: 5GB69
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
€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB84
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus2.362mm
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVäriSisällä Dia.PaksuusPaksuustoleranssiSisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 25101 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPH 5FY38 2510180,000 psi-0.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "€16.21
TARKKUUSMERKKI 25102 Arbor-välilevy 0.0015 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPJ 5FY39 2510280,000 psi-0.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "€15.53
TARKKUUSMERKKI 25121 Arbor-välilevy 0.0010 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQD 5FY57 2512180,000 psi-0.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "€14.24
TARKKUUSMERKKI 25122 Arbor-välilevy 0.0015 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQE 5FY58 2512280,000 psi-0.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "€15.82
TARKKUUSMerkki 25141 Arbor Shim 0.0010 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TQZ 5FY76 2514180,000 psi-0.625 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"€16.55
TARKKUUSMERKKI 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRA 5FY77 2514280,000 psi-0.625 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"€19.03
TARKKUUSMERKKI 25158 Arbor Shim 0.0930 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRV 5FY95 2515880,000 psi-0.625 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"€20.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25458 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10
€34.90 / yksikkö