Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25443 Arbor-välilevy 0.0020 x 1 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3URC 5GB54

PRECISION BRAND 25443 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3URC Malli: 25443Ristiviite: 5GB54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.051mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMerkki 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.96
TARKKUUSMerkki 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.56
TARKKUUSMerkki 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.23
TARKKUUSMERKKI 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.52
TARKKUUSMERKKI 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.69
TARKKUUSMERKKI 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.97
TARKKUUSMERKKI 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25443 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10
€32.08 / yksikkö